巾広アングル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 GB 注文コード22910703 品番BY-035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は色・幅・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)60×60×40 材質 厚さ(mm)3.2 GB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
2X4材の接続金物
サービス業

2X4材を使った自作の門塀で、2X4材と角柱の接続金物として使用した。これを使えば、正確に90°が出せ、しかも頑丈な接合が出来、施工も楽に出来た。ステンレスのビスと併用すれば、鉄製では有るが塗装してあるため、耐用年数も期待できる。

対象商品:
22910667
2024-04-21
用途:
家具固定

白い壁に棚板を固定するときに使いました。大きさがちょうどよかったです

対象商品:
22910746
2022-08-12
用途:
棚受け補強
建設業・工事業

以前も同様の商品を使用していて強度的にも良かったので再利用しました

1人が参考にしています
対象商品:
22910703
2020-10-07
用途:
スライド引き出しの取り付け

既存の棚板の下へ、新たにスライドレールを使った引き出しを取り付けるため、その側板を棚板に天井吊りする部分に利用しました。左右の側板の間隔の精度を保ちながら、下穴を開けるのに苦労しましたが、強度は十分でしっかりと取り付けられて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
22910737
2020-10-10
用途:
看板の取り付けに使用
髪サロン あべ 様 (サービス業)

強度もあり、φ5のネジ穴もあけてあり満足の商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする