思う以上に丈夫な品でした。まとめてなので足りると思いましたが、部屋の四隅には他も気になり、又購入したいとおもいます。
以前にも購入したが、使い易く便利なので、再度購入した。
一般的なアングル補強金具。
コーススレッド用の皿受け穴3か所×2面の普通の構成。
板厚があるので強度は充分。また錆難い。
農機具の保管用小屋の柱止めには2枚使い強度を持たし、垂木止めには1枚で使い非常に便利です。ほぞ加工しなくてもいい
製品寸法が90×90×30mmとのネット記載寸法だが、
実際は目視でも90×90×50ぐらいの寸法だ。
40×40×30
60×60×40
90×90×50
が正しい表記ではないか??
長さが長くなれば幅も大きくなるのは必然的だと思うが、
寸法誤表記ではないか?
厚みは3.2mmで正しい。
使用方法としては、棚受け、隅金補強として使えます。
誠に申し訳ございませんでした。
誤記がございましたので、修正させていただきました。
ご指摘、ありがとうございました。