ユニクロ特厚金折10個入り

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 22910798 品番 WBK042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428
厚さ(mm)3 寸法(mm)35×35×16 材質鉄、ユニクロメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22910816
2024-05-31
用途:
木枠の製作に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

10個セットでこの価格なのでお買い得だと思います。

寸法精度に関しては、
製造時の曲げが強すぎるのか角度が90度より若干深く
折れていますが、板厚がそこまでないので修正も容易で
使用にはさほど問題ありません。

対象商品:
22910782
2024-08-05
用途:
木部の固定用
農・林・水産業

これから使用予定だが、何時も利用しているので、予定通り。

対象商品:
22910782
2022-03-11
用途:
ベッドのヘッドボードの組立

きれいな仕上がりでたくさん使うので値段が手頃なところ

対象商品:
22910816
2021-03-22
用途:
棚の金具

汎用の金具を探していたので10個入りは助かります。普通に使え問題無しです。価格も納得です。

対象商品:
22910782
2017-11-20
用途:
カーポートの補強、補修に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みもあり、もう一つの、ノーブランド品と、使い分けて使用。台風の後に、負担が、かかる場所特定したうえで、場所決めして、打ち込みました。いいものでした。

対象商品:
22910825
2017-05-24
用途:
棚受けに
その他業種

奥行きのない10cm程度の棚受けとして使用している。強度があり大きさも程よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする