ユニクロ特厚金折10個入り

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード22910825 品番WBK045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)4.5 寸法(mm)75×75×16 材質鉄、ユニクロメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22910825 WBK045 65916874 WBK045 特厚金折隅金 WAKI(和気産業) 特厚金折隅金 WAKI(和気産業) 1セット(10個) 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22910816
2024-05-31
用途:
木枠の製作に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

10個セットでこの価格なのでお買い得だと思います。

寸法精度に関しては、
製造時の曲げが強すぎるのか角度が90度より若干深く
折れていますが、板厚がそこまでないので修正も容易で
使用にはさほど問題ありません。

対象商品:
22910782
2024-08-05
用途:
木部の固定用
農・林・水産業

これから使用予定だが、何時も利用しているので、予定通り。

対象商品:
22910782
2022-03-11
用途:
ベッドのヘッドボードの組立

きれいな仕上がりでたくさん使うので値段が手頃なところ

対象商品:
22910816
2021-03-22
用途:
棚の金具

汎用の金具を探していたので10個入りは助かります。普通に使え問題無しです。価格も納得です。

対象商品:
22910782
2017-11-20
用途:
カーポートの補強、補修に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みもあり、もう一つの、ノーブランド品と、使い分けて使用。台風の後に、負担が、かかる場所特定したうえで、場所決めして、打ち込みました。いいものでした。

対象商品:
22910825
2017-05-24
用途:
棚受けに
その他業種

奥行きのない10cm程度の棚受けとして使用している。強度があり大きさも程よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする