曜日別特売
Y-827 アングル天板止 山口安製作所 22911062

アングル天板止

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード22911062品番Y-827
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

片方が長穴なので、微調整できます。

材質鉄、ユニクロメッキ厚さ(mm)1.5仕様横穴寸法(mm)20×20×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22911062
2022-08-07
用途: ガーデンテーブル作成時
サービス業

地元の店舗で縦穴はあったのですが、横穴がおいてなく、注文しました。
助かりました。

対象商品 : 22911062
2020-12-04
用途: 椅子こたつの木材補強時
建設業・工事業

椅子こたつを木材35角で組み立てて、木材連結部の強度不足を補うために、L型アングル24個で補強したら、隅角部の直角度もきれいにできた。

対象商品 : 22911053
2020-09-01
用途: 木工作業

長穴の方が若干狭いですが、これがミソ?強固にとめられます。
ただ、全て4mmにしてくれた方が、使い勝手がいいです。その方が木の伸縮にも対応すると思います。
このような製品は他にないので、利用しています。

対象商品 : 22911053
2019-05-25
用途: 天板の収縮に対応

この大きさが大きな天板以外のちょっとしたところにも使いやすいですね。長穴が細いのもある意味、ミソかなと思います。
4個入なので、コスパも良いです。

対象商品 : 22911053
2019-01-31
用途: 棚の取付

定番商品です。数量がまとまってもモノタロウさんだとお店を何軒も回らなくてよいのでたすかります。厚さもまずますで使い勝手はいいです

対象商品 : 22911053
2017-08-02
用途: 家具の製作

値段も安く、納期も早いので助かる。木工ではなく、鉄に溶接するので、溶接時にメッキを剥離しなくてはならないが、それ以外は概ね問題はない。
例えば、長穴だけで、丸穴が無いものがあるととても助かるのだが。

対象商品 : 22911053
2017-09-13
用途: 机の天板取り付け

机の天板取り付け用に、縦穴と横穴を使用しています。
重宝しています。

対象商品 : 22911053
2018-03-12
用途: テーブルの天板固定
中村製材株式会社

丸穴は4mmですが、長穴は3.3㎜程度しかなかったので、ヤスリで穴を拡大して使用しました。長穴も4mmにしていただくと使いやすいと思います。また、商品の寸法図も掲載されたほうが良いと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする