マルヤス機械
マルヤス機械の 搬送
マルヤス機械の コンベヤ
マルヤス機械の ベルトコンベヤ
ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22911132
品番
MMX2-SD2-106-300-50-K12.5
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
原動部を可能な限り小さくしました。
より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)
500
ベルト幅(mm)
300
電圧(V)
(単相)100
モーター容量
60W
材質(フレーム)
アルミ
材質(ベルト)
ポリウレタン緑
機幅(mm)
322
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000