フレア配管SPH-C

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 22911857 品番 SPH-233-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。

長さ(m)(銅管・保温材)3 付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22911857
2022-07-18
用途:
エアコン接続
建設業・工事業

考えていたように施工できました。品質もよくあんしんしています。

1人が参考にしています
対象商品:
22911875
2021-06-28
用途:
7m物 DIYエアコン取付

20mの巻物が安いのはわかっていましたが,フレア加工に自信が無かったので加工済みを購入。7m物が近場で売っていなかったので大変助かりました。物は信頼の因幡電工制。問題ありませんでした。

3人が参考にしています
対象商品:
22911857
2020-09-12
用途:
エアコン取付

手首が痛い時だけ使っていましたが今ではいつも加工済みを使っています

対象商品:
22911866
2020-07-26
用途:
エアコンの設置
ホームセンター中山 様

長さが希望のものが手に入り助かっています
ガス漏れもなく順調に使えています

1人が参考にしています
対象商品:
22911866
2022-07-26
用途:
エヤコン取付
日本デービス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

別にありませんがもう少し早く出荷してください。お願いいたします。

対象商品:
11125432
2020-08-29
用途:
ルームエアコン新品に、取り替えしました。
東山 様

他メーカーと比べても問題なく使用しました。以前モノタロウブランドでした。価格的にはホームセンターで、購入するよりは、少しお得感あります。

対象商品:
22911857
2020-10-25
用途:
エアコンの設置工事
その他業種

リーズナブルに購入でき、品質にも問題なく、設置完了できました。

対象商品:
11125441
2020-07-28
用途:
エアコン配管
農・林・水産業

ガス漏れもないですし、問題なく使用できています。ホームセンターより安く買えたので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする