フレア配管セット 電線つき

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 22911918 品番 SPH-F233-V3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。

コイル長(m)3 付属品非粘着テープ(50mm×18):1巻、片サドル(KS-20):3個、木ビス(Φ3.5×25mm):5本、VVFケーブル(2.0mm×3C):4.3m トラスコ品番761-5540 セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、片サドル(KS-20):3個、木ビス(Φ3.5×25mm):5本、VVFケーブル(2.0mm×3C):4.45m 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22911918
2023-04-19
用途:
エアコン配管工事、電気配線工事
その他業種

配管ダクト設置するので、不要な部品あります。片サドル(KS-20)
ドレンホースについては、耐候性ドレンホース(ELPA)が良い。
上記から、
因幡電工へ
フレア配管セット電線付き(配管ダクト設置タイプ用)の商品がほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
22911936
2022-11-05
用途:
自宅家庭用エアコンの取り付け
山野上工具店 様

DIYエアコン取付には、至れり尽くせりの商品でした。
必要な部品が全て入っており、フレアの仕上がりも良く安心して使用できました。
フレア工具購入の必要が無く、出費も抑えられ完璧でした。

1人が参考にしています
対象商品:
22911918
2022-10-18
用途:
新規DIY取付
零参商会 様 (サービス業)

全部セットになっていてとても楽だし本職じゃないのならこれで足りる

1人が参考にしています
対象商品:
22911927
2022-03-08
用途:
エアコン取付け

中古エアコンを購入して、自分で取り付ける時、新品の配管部品をホームセンター等で一個ずつ探して購入するより、プロが使う一式を購入できるこのセットを選びました。
選んで正解でしたが、長さはエアコン本体と室外機の距離をシビアにみるのではなく、ちょっと余裕をもった長さのモノを選ぶようにした方が良いという事は分かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
22911918
2021-08-10
用途:
エアコン設置

特に問題ありません。両端がフレア加工になってますが、片側は現場に合わせカットすることがほとんどだと思いますので必要ないような気もします。

対象商品:
22911954
2021-07-20
用途:
エアコンの取付時

配管に必要なものがすべてそろっているので便利です。
長さも問題ないでしたがドレンホースは3mとなっていますので注意が必要です

対象商品:
22911954
2020-05-05
用途:
既設エアコンの取り替え時
電気・ガス・熱供給・水道業

2階設置で7mセットを選びました。フレア工具も買いましたが、左直出しで7mでピッタリでした。
フレア加工の実践は次回のお楽しみです。

対象商品:
22911954
2019-11-12
用途:
ルームエアコン移設
サービス業

記載通りの商品で品質も良く梱包もスマートで大満足です。
大変便利な商品と実感しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする