※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
T型ジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22912618
品番
MT-85
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ドレン配管を分岐して施工できます!
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
115
寸法D(mm)
115
仕様
分岐用
種類
チーズ