因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
ウォールコーナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22913616
品番
JW-20F
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
適合ダクト
JD-20、JD-20N
トラスコ品番
778-2632
種類
ウォールコーナー
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
47
寸法D(mm)
80
寸法W(mm)
48