※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
ウォールコーナー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22913634
品番
JW-25S
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
適合ダクト
JD-25S
種類
ウォールコーナー
寸法L(mm)
152
寸法H(mm)
56
寸法D(mm)
87
寸法W(mm)
-