※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
JW用スペーサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22913652
品番
JWS-20
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
エルボ
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
127