※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
クロスオーバー継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22913844
品番
JXB-20
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
配管乗り越え部に使用します。
種類
継手
寸法A(mm)
260
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
58
寸法C(Φmm)
26
寸法E(Φmm)
26
注意
※給湯用途には使用できません。