※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN50M
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
175
100
125
175
200
300
400
420
500
570
1000
1400
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22914177
品番
CDG1ZN50M-175Z
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード