竹虎
竹虎の ガーゼ
不織布ガーゼ セントラーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(200枚)
注文コード
22914352
品番
14574
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトでボリューム感があり、綿ガーゼに近い風合いがあります。
長繊維構造なので低発塵で、しかも保水性に優れています。
寸法(mm)
250×250
折りたたみ寸法(mm)
125×125
規格
No.25254
折数
4つ折
寸法(cm)
25×25
素材
レーヨン、ポリエステル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器