不織布ガーゼ セントラーチU

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(200枚) 注文コード 22914386 品番 14624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

レーヨン、ポリエステル製の不織布です。保水力に優れています。
ソフトでボリューム感があり、綿ガーゼに近い風合いです。
低リントなので、清拭など様々な用途で使用できます。

寸法(mm)300×300 折りたたみ寸法(mm)150×150 規格No.30304 折数4つ折 寸法(cm)30×30 素材レーヨン、ポリエステル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000003 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22914386
2024-02-17
用途:
永久気管支孔のカバーに使用しています。
ティエスプランニング 様 (卸売・小売業)

サイズも丁度良く、厚みも良く、助かっています。定期購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
22914377
2022-04-19
用途:
ガラスコーティング塗布に
卸売・小売業

ガラスコーティング塗布の際にスポンジに巻いて使っています。スポンジの剥がれが防げます。引っかかりも防ぐことができ、作業性も上がります。

対象商品:
22914386
2021-01-25
用途:
エプロンガーゼとして使用
特定非営利活動法人カメラーデン 様

下咽頭癌手術のため永久気管孔が開きました。気管保護のためエプロンガーゼとして使用しています。ひもは伸縮包帯を切って使用します。
ガーゼを切った糸くずが出ず、15X15のサイズがちょうどよいです。
エプロンガーゼは高価なのでこちらを使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
22914377
2020-04-11
用途:
日常
サービス業

マスク不足の為、マスクの内側に入れてます。

サイズも肌触りもとてもよく今後共利用しようと思います。

1人が参考にしています
2020-03-28
用途:
マスクの内側用にピッタリ!
卸売・小売業

マスク作りで内側の口当てに仕様してます。
使い捨てには勿体ないくらい柔らかくてフィットします。購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
22914386
2020-03-13
用途:
マスクの内側のガーゼとして使用しています。
その他業種

マスク不足のなかマスクの内側のガーゼとして使用しています。かなりたすかってます。

1人が参考にしています
対象商品:
22914386
2020-04-21
用途:
メンテナンス
その他業種

肌触りも良く、使い勝手がとてもいいです。
枚数も多くコストメリットが高いと思います。

対象商品:
22914377
2020-04-13
用途:
マスクのシートに使用
サービス業

今の時期マスクの内側にガーゼの代わりになる使い捨てシートを探していました。個人的にはとてもよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする