Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の AV取付用品
Meltec(大自工業)の 車用配線タップコネクター
非防水クールスプライス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22914745
品番
ET-700
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
被覆剥き、圧着加工のいらない超簡易連結!
使用可能電線範囲
0.3〜0.5sq
質量(g)
4
定格
0.3sq:AC50V/3A、0.5sq:AC50V/5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
15×36×14
注意
※定格電流、電圧以上でのご使用はコネクタが故障のみならず、感電や発火等の思わぬ事故につながる恐れがございますので、必ず規格仕様内にてご使用ください。
※適用範囲外の電線はコネクタ性能に影響を与える可能性がございますので、お控えください。
※屋外や地面に埋没させて使用される際は、コネクタに紫外線が直接あたらないよう、ケース等に入れてご使用ください。
※一度使用したコネクタは再使用できません。