曜日別特売
CJ2L6-35Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2L6 SMC 22919323

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2L6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)35ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°注文コード22919323品番CJ2L6-35Z
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)35クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする