ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
ユニクロT型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22923775
品番
T-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ユニクロメッキ仕上
呼称
T-90
寸法(mm)
90×90
寸法t(mm)
1.6
寸法w(mm)
23
寸法P1(mm)
12
寸法P2(mm)
33
寸法P3(mm)
-
寸法P4(mm)
33
寸法P5(mm)
33
穴径(Φmm)
4
用途
木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。