ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
ユニクロT型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
T-180
注文コード
22923802
品番
T-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
呼称
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ユニクロメッキ仕上
呼称
T-180
寸法(mm)
180×180
寸法t(mm)
2.6
寸法w(mm)
30
寸法P1(mm)
15
寸法P2(mm)
50
寸法P3(mm)
50
寸法P4(mm)
50
寸法P5(mm)
75
穴径(Φmm)
5
用途
木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。