ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
ユニクロT型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
T-240
注文コード
22923818
品番
T-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼称
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ユニクロメッキ仕上
呼称
T-240
寸法(mm)
240×240
寸法t(mm)
3.2
寸法w(mm)
45
寸法P1(mm)
10
寸法P2(mm)
27.5
寸法P3(mm)
60
寸法P4(mm)
60
寸法P5(mm)
-
穴径(Φmm)
5
用途
木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。