WA-75 ユニクロ巾広金折 ACE(エース) 22923854

ユニクロ巾広金折

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼称WA-75 注文コード22923854 品番WA-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は呼称など7種類から選べます 他の種類を見る
呼称WA-75 寸法(mm)75×75 寸法t(mm)3.2 寸法w(mm)50 寸法P1(mm)13 寸法P2(mm)39 寸法P3(mm)- 寸法P4(mm)24 寸法P5(mm)- 穴径(Φmm)4.5 許容荷重(N[kgf])- 用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22923836
2023-12-02
用途:
木枠の作成
自動車・二輪車・自転車関連業

木枠を作るために4個購入しましたが、そのうち2個が直角ではありませんでした。(長さ1mの木材を固定した時に約4cmズレが生じるので、角度で言うと88°位でしょうか)
このくらいの精度ならば1個100円ぐらいが妥当ではないでしょうか。。。。

3人が参考にしています
対象商品:
22923836
2023-04-05
用途:
木製棚作りに使用
農・林・水産業

オリジナル木製棚を作るに当たり、ユニクロ広幅金折を採用しました。価格やデザイン
が決め手です。

対象商品:
22923863
2021-02-13
用途:
ほぼ、直角に部材を接続させる時
有限会社 小久保木型製作所 様

特別、安価な物では無いですが、
時間工程とか考えたら、便利してます。

対象商品:
22923836
2019-10-11
用途:
木製棚の補強
教育・研究機関

資材を補完するための自作の木製棚に、補強として入れました。安くて強度があります。

対象商品:
22923863
2018-03-16
用途:
ホイールバランサー自作に。

意外とゴツかったのでいいですね。ただ到着が遅かったので似たようなものをHCに買いに走りました。こちらで組み直す予定です(HCの安いのがペラペラすぎて・・・)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする