木枠を作るために4個購入しましたが、そのうち2個が直角ではありませんでした。(長さ1mの木材を固定した時に約4cmズレが生じるので、角度で言うと88°位でしょうか)このくらいの精度ならば1個100円ぐらいが妥当ではないでしょうか。。。。
オリジナル木製棚を作るに当たり、ユニクロ広幅金折を採用しました。価格やデザインが決め手です。
特別、安価な物では無いですが、時間工程とか考えたら、便利してます。
資材を補完するための自作の木製棚に、補強として入れました。安くて強度があります。
意外とゴツかったのでいいですね。ただ到着が遅かったので似たようなものをHCに買いに走りました。こちらで組み直す予定です(HCの安いのがペラペラすぎて・・・)