ユニクロ ブラック巾広金折

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22923933 品番 WA-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法(mm)120×120 寸法L(mm)120 寸法W(mm)60 寸法t(mm)4.5 用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。 穴径(Φmm)4.5 呼称WA-120 寸法P1(mm)15 寸法P2(mm)40 寸法P3(mm)40 寸法P4(mm)42 寸法P5(mm)- 許容荷重(N[kgf])1000[100]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22923924
2023-05-16
用途:
収納棚の作成
自動車・二輪車・自転車関連業

棚柱に棚板を固定するために使用した。強度も十分ありそうですし、価格も手ごろだと思います。梱包が原因か、角に少し傷がありましたが、用途的に目立たないので許容範囲でした。

対象商品:
22923906
2024-02-14
用途:
バイクのメンテナンス

安く購入でき、強度もまあまあなので、使い勝手が良いです。

対象商品:
22923906
2021-03-28
用途:
戸棚の固定に

作りがしっかりしており、寸法も詳細に記載されていたので安心して購入できました。地震対策としてM4皿タッピングネジとの組み合わせで戸棚の固定が無事完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする