ユニクロ 万能L型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22923985 品番 BL-9018
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。

寸法L(mm)- 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)180 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)15 寸法P3(mm)130 寸法P4(mm)50 寸法P5(mm)60 寸法t(mm)3 寸法w(mm)50 材質スチール 用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 呼称BL-9018 径(丸)(Φ)5 許容荷重(N[kgf])400[40] 長穴(mm)7×50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22923967
2023-11-09
用途:
ロッカーの転倒防止用
協有建設株式会社 様

ボルト穴がフリーなので取付が容易でした。
壁側のボルト穴を開けるのが高さがないのでドリルの操作が大変でした。

1人が参考にしています
対象商品:
22923967
2021-09-10
用途:
リピート活用中
サービス業

水がかからないところはステンレスでなく、鉄ユニクロメッキがリーズナブル。板厚があって丈夫でしっかりしています。ロボットにセンサーを取り付けるのに多用しています。グラグラしません。

2人が参考にしています
対象商品:
22923967
2021-03-16
用途:
フェンスの取り付けに使用
ショップビー 様

思ったより かなりの肉厚が有り 丈夫な金具です
ユニクロメッキもいい感じです
後は耐久性がどうかですね。

対象商品:
22923967
2018-10-15
用途:
什器解体組立
イーケーコンストラクション 様 (建設業・工事業)

什器の設置において耐震、転倒防止で使用しています。汎用性があり気に入ってます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする