ユニクロ パワーアングル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22924152 品番 LA-410 UK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ユニクロメッキ仕上

呼称LA-410 寸法L(mm)100 寸法t(mm)3 寸法w(mm)40 寸法P1(mm)8 寸法P2(mm)17 寸法P3(mm)17 寸法P4(mm)16 寸法P5(mm)21.5 径(丸)(Φ)5 長穴(mm)11×20 許容荷重(N[kgf])1500[150] 用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22924143
2021-08-27
用途:
外灯ポールの補修
サービス業

ハイロジックのパワーアングルと同じ物です。価格は2割ほど安いですが、納期が掛かります。急がない場合はこちらがお勧めです。穴径5ミリは小さい丸穴のことで、長円はサイズ表記が有りませんが11×20です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする