ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
ユニクロ パワープレート
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924186
品番
PU-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ユニクロメッキ仕上
材質/仕上
スチール/電気亜鉛メッキ
用途
木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。
寸法L(mm)
100
寸法t(mm)
2.9
呼称
PU-10
径(丸)(Φ)
6.5
寸法P1(mm)
7.5
寸法P2(mm)
17.5
寸法P3(mm)
17.5
寸法P4(mm)
15
寸法P5(mm)
16
寸法w(mm)
32
長穴(mm)
11×20