ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
ユニクロ パワープレート
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924213
品番
PU-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ユニクロメッキ仕上
材質/仕上
スチール/電気亜鉛メッキ
用途
木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。
寸法L(mm)
250
寸法t(mm)
2.9
呼称
PU-25
径(丸)(Φ)
6.5
寸法P1(mm)
7.5
寸法P2(mm)
17.5
寸法P3(mm)
17.5
寸法P4(mm)
15
寸法P5(mm)
16
寸法w(mm)
32
長穴(mm)
11×20