ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
ステン金折 (内折)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924247
品番
SHA-45
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
アウトレット
¥169
¥
119
バスケットに入れる
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
呼称
SHA-45内折
寸法L(mm)
45
寸法t(mm)
1
寸法w(mm)
15
寸法P1(mm)
7.5
寸法P2(mm)
25
穴径(Φmm)
3.5