ステン隅金

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼称SHC-35 注文コード22924274 品番SHC-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼称など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスSUS304 バレル研磨仕上

呼称SHC-35 寸法t(mm)1 寸法w(mm)10 寸法L1(mm)34 寸法L2(mm)34 寸法P1(mm)5 寸法P2(mm)14 穴径(Φmm)3 用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22924274 SHC-35 85222473 SHC35 モリギン ステンレス隅金 SHC ACE(エース) モリギン ステンレス隅金 SHC ACE(エース) 1個 159 税込175 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする