ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
ステン隅金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924308
品番
SHC-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
呼称
SHC-75
寸法t(mm)
1.5
寸法w(mm)
18
寸法L1(mm)
73
寸法L2(mm)
73
寸法P1(mm)
9
寸法P2(mm)
35
穴径(Φmm)
3.5
用途
木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。