ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
ステンT型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924317
品番
SHT-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
呼称
SHT-35
寸法t(mm)
1
寸法w(mm)
10
寸法L1(mm)
34
寸法L2(mm)
34
寸法P1(mm)
5
寸法P2(mm)
12
寸法P3(mm)
-
寸法P4(mm)
24
穴径(Φmm)
3.2