ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
ステンT型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924326
品番
SHT-45
在庫数量:残り113点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
アウトレット
¥239
¥
149
バスケットに入れる
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
呼称
SHT-45
寸法t(mm)
1
寸法w(mm)
12
寸法L1(mm)
44
寸法L2(mm)
44
寸法P1(mm)
6
寸法P2(mm)
19
寸法P3(mm)
-
寸法P4(mm)
32
穴径(Φmm)
3