ステンT型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼称SHT-60 注文コード22924335 品番SHT-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼称など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスSUS304 バレル研磨仕上

呼称SHT-60 寸法t(mm)1 寸法w(mm)14 寸法L1(mm)58 寸法L2(mm)58 寸法P1(mm)7 寸法P2(mm)23 寸法P3(mm)22 寸法P4(mm)44 穴径(Φmm)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22924335 SHT-60 85222534 SHT60 モリギン ステンレスT型金具 SHT ACE(エース) モリギン ステンレスT型金具 SHT ACE(エース) 1個 409 税込450 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22924344
2022-02-18
用途:
神輿を軽トラックにて運搬化するための神輿の受け枠の対角寸法の保持固定用に使用

特にありませんが、ネジ穴をサイズアップして使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする