ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
ステンT型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
SHT-75
注文コード
22924344
品番
SHT-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
呼称
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
呼称
SHT-75
寸法t(mm)
1.5
寸法w(mm)
18
寸法L1(mm)
73
寸法L2(mm)
73
寸法P1(mm)
9
寸法P2(mm)
29
寸法P3(mm)
27.5
寸法P4(mm)
55
穴径(Φmm)
3.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22924344
SHT-75
85222543
SHT75
モリギン ステンレスT型金具 SHT
ACE(エース)
1個
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました