ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
ステンプレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924353
品番
SHP-70
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
呼称
SHP-70
寸法L(mm)
68
寸法t(mm)
1
寸法w(mm)
12
寸法P1(mm)
6
寸法P2(mm)
19
穴径(Φmm)
3
用途
多目的ブラケット、補強、ジョイント等に。取り付けが非常に簡単。