ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
ステンプレート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924387
品番
SHP-150
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
呼称
SHP-150
寸法L(mm)
147
寸法t(mm)
1.5
寸法w(mm)
18
寸法P1(mm)
9
寸法P2(mm)
46
穴径(Φmm)
3.5
用途
多目的ブラケット、補強、ジョイント等に。取り付けが非常に簡単。