ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
アルミ金折 シルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924396
品番
ALA-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
錆・汚れに強い
用途
木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
穴径(Φmm)
5
寸法L1(mm)
45
寸法t(mm)
4
寸法L2(mm)
45
呼称
ALA-45
寸法w(mm)
25
許容荷重(N[kgf])
880[88]
木ねじサイズ
3.5〜4.5