ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
アルミ巾広金折 ブロンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924563
品番
ALW-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
呼称
ALW-120
寸法t(mm)
5
寸法w(mm)
60
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
120
穴径(Φmm)
6
木ねじサイズ
4.5〜4.8
許容荷重(N[kgf])
-
用途
木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。