アルミアングル ブロンズ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22924597 品番 ALL-3012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い

材質アルミ 用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。 穴径(Φmm)5 寸法L(mm)120 寸法t(mm)3 穴数8 呼称ALL-3012 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)30 許容荷重(N[kgf])2100[210] 木ねじサイズ3.5〜4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22924572
2022-02-18
用途:
神輿の担ぎ竿交換時の位置決め用

アルミの素材のものがほしかったのですが、価格を考慮して今回は選びました。

対象商品:
22924588
2019-12-21
用途:
階段(木製)の補強

古い階段(木製)の補強に使いました。アングル自体もしっかりした作りで問題ありません。

対象商品:
22924588
2018-06-15
用途:
スチール置き換え取り付け金具として使いました

切断、長穴加工等の処理を行い、軽量取り付け金具として使用します

対象商品:
22924606
2016-04-29
用途:
アルミ角パイプの継ぎ手
製造業

最初から5ミリの穴が開いているので作業時間の短縮できとても使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする