ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
アルミ巾広プレート シルバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924624
品番
ALPW-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
材質
アルミ
用途
木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
穴径(Φmm)
5
寸法L(mm)
113
寸法t(mm)
4
穴数
6
呼称
ALPW-120
寸法w(mm)
40
木ねじサイズ
3.5〜4.5