ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
アルミ巾広プレート ブロンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924658
品番
ALPW-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
呼称
ALPW-80
寸法t(mm)
4
寸法w(mm)
30
寸法L(mm)
73.5
穴径(Φmm)
5
穴数
6
木ねじサイズ
3.5〜4.5
用途
木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。