ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
アルミ巾広プレート ブロンズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22924685
品番
ALPW-240
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
呼称
ALPW-240
寸法t(mm)
5
寸法w(mm)
60
寸法L(mm)
231
穴径(Φmm)
6
穴数
8
木ねじサイズ
4.5〜4.8
用途
木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。