内玄関・トイレ・廊下などに最適 人感センサー付きで消し忘れなし 消費電力わずか6Wで、白熱電球40W相当の明るさ 工事不要の簡単ワンタッチ取り付け センサー検知範囲の目安:真下方向へ約2.5mまで、直径約5mまで 点灯照度の設定可能(センサーが動作する周囲の明るさを設定できます) 感知終了後の消灯時間を約5秒から約3分の範囲で設定可能
2階へ行くとき、階下に降りるとき壁スイッチを使用せず照明が点火・消火出来煩わしさが無くなったので大変重宝しています。
周りが明るいときの点灯レベルが調整できなかなか良い。
安い価格で明るくデザインも良くセンサー付きLED満足しています。
小さいけれど光量十分です。センサーの反応も速くて満足しています。
小型なのに照度は十分で好評です。価格も適当でなかなか良いです。
明るくて良いです。もう少し時間設定の範囲が長く出来ればと思います。
取付や設定はとても簡単にできました、良い商品です。トイレ用としては、明るすぎるかな?と多少感じました。
商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。