JMLC-S06L LEDミニシーリングライト(人感センサー付) 40W相当 YAMAZEN(山善) 22925568

 

LEDミニシーリングライト(人感センサー付) 40W相当

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22925568 品番JMLC-S06L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内玄関・トイレ・廊下などに最適
人感センサー付きで消し忘れなし
消費電力わずか6Wで、白熱電球40W相当の明るさ
工事不要の簡単ワンタッチ取り付け
センサー検知範囲の目安:真下方向へ約2.5mまで、直径約5mまで
点灯照度の設定可能(センサーが動作する周囲の明るさを設定できます)
感知終了後の消灯時間を約5秒から約3分の範囲で設定可能

消費電力(W)6、(センサ待機時)0.5 用途内玄関、トイレ、廊下などの天井照明として。 質量(g)260 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×71(取付金具含まず) 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 エネルギー消費効率(Lm/W)80.8 光色電球色 適合器具角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22925552
2020-03-13
用途:
階段の天井に
農・林・水産業

2階へ行くとき、階下に降りるとき壁スイッチを使用せず照明が点火・消火出来煩わしさが無くなったので大変重宝しています。

対象商品:
22925552
2019-03-04
用途:
廊下通行
サービス業

周りが明るいときの点灯レベルが調整できなかなか良い。

対象商品:
22925552
2017-02-09
用途:
廊下を既存のサークラインから変更取り換えです
宮崎 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

安い価格で明るくデザインも良くセンサー付きLED満足しています。

対象商品:
22925568
2016-11-01
用途:
浴室
医療・福祉・介護関連業

小さいけれど光量十分です。
センサーの反応も速くて満足しています。

対象商品:
22925552
2016-12-19
用途:
日常生活

小型なのに照度は十分で好評です。価格も適当でなかなか良いです。

対象商品:
22925552
2016-10-31
用途:
シーリングライトとして
有限会社丸美製作所 様

明るくて良いです。もう少し時間設定の範囲が長く出来ればと思います。

対象商品:
22925552
2016-07-13
用途:
トイレ用の照明
CUT HOUSE SHIBUSAWA 様

取付や設定はとても簡単にできました、良い商品です。
トイレ用としては、明るすぎるかな?と多少感じました。

対象商品:
22925552
2017-04-02
用途:
作業場
建設業・工事業

商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする