内玄関・トイレ・廊下などに最適 人感センサー付きで消し忘れなし 消費電力わずか9Wで、白熱電球60W相当の明るさ 工事不要の簡単ワンタッチ取り付け センサー検知範囲の目安:真下方向へ約2.5mまで、直径約5mまで 点灯照度の設定可能(センサーが動作する周囲の明るさを設定できます) 感知終了後の消灯時間を約5秒から約3分の範囲で設定可能
暖かい感じの電球色を選んだ(昼光色は取り扱い終了だった)のは良かったがもう少し昼光色に近いのが理想だった。点灯時間は長くて3分だがもう少し5分位でも良かったかなと思う、すぐ切れる感じがする。反応は良い、60W相当らしいが少し暗い感じ、数値的に表示できないか?後は耐久性を見ていきたい。
廉価版で、しかも人感センサー付きタイプですで、節電と、夜間に虫が寄って来るのを防止出来大変満足しています。
商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。