JMLC-S09L LEDミニシーリングライト(人感センサー付) 60W相当 YAMAZEN(山善) 22925586

 

LEDミニシーリングライト(人感センサー付) 60W相当

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22925586 品番JMLC-S09L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内玄関・トイレ・廊下などに最適
人感センサー付きで消し忘れなし
消費電力わずか9Wで、白熱電球60W相当の明るさ
工事不要の簡単ワンタッチ取り付け
センサー検知範囲の目安:真下方向へ約2.5mまで、直径約5mまで
点灯照度の設定可能(センサーが動作する周囲の明るさを設定できます)
感知終了後の消灯時間を約5秒から約3分の範囲で設定可能

消費電力(W)9、(センサ待機時)0.5 用途内玄関、トイレ、廊下などの天井照明として。 質量(g)260 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×71(取付金具含まず) 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 エネルギー消費効率(Lm/W)90 光色電球色 適合器具角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 電球の種類LED 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22925586 JMLC-S09L 40736204 MLC-S075N LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き YAMAZEN(山善) LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 1台 3,798
欠品中
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22925586
2019-03-04
用途:
廊下の明かり取りに使用(消し忘れ対策)
その他業種

暖かい感じの電球色を選んだ(昼光色は取り扱い終了だった)のは良かったがもう少し昼光色に近いのが理想だった。点灯時間は長くて3分だがもう少し5分位でも良かったかなと思う、すぐ切れる感じがする。
反応は良い、60W相当らしいが少し暗い感じ、数値的に表示できないか?
後は耐久性を見ていきたい。

対象商品:
22925577
2019-01-05
用途:
軒先喫煙エリア
株式会社富岡食品 様

廉価版で、しかも人感センサー付きタイプですで、
節電と、夜間に虫が寄って来るのを防止出来大変満足しています。

対象商品:
22925577
2017-04-02
用途:
作業場
建設業・工事業

商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする