YF-850S 反射防止超軽量フェイスシールドグラス<眼を重点的に保護するタイプ>

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22926986 品番YF-850S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。
医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。

仕様眼鏡併用可能 材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ(レンズ2枚付き) トラスコ品番788-7256 質量(g)18 タイプグラスタイプ(Sレンズ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×83×172 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22926986
2021-01-25
用途:
お客さんとの会話をするとき
社田仲クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても軽く、クリアーな視界で装着しているのを忘れるぐらいです
ただ、クリアーな分、フィルムを触ってしまうと汚れが付きやすいです

対象商品:
22926986
2021-04-06
用途:
花粉の時期の外作業
建設業・工事業

軽くて、眼鏡の上から掛けることができます。
値段もちょうどいいです。
ただ、眼鏡の種類により、上から掛けられないものもあり、そこが少しマイナスとなりました。

対象商品:
22926986
2020-09-21
用途:
健康診断
医療・福祉・介護関連業

シールドはとても良い、しかし軽くて良いが、小さくて使いにくい

対象商品:
22926986
2018-03-01
用途:
薬剤塗布作業時
製造業

細かい作業のため安全メガネは光って見辛く不評でしたが、この商品は見え方が何の違和感もなく、好評ですが、掛けていると顔が暑いそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
22926986
2017-11-15
用途:
生産現場では常に着用(食品工場)
製造業

YF-800は反射がひどく、大量に買ったものの使われないままでした。
今回のレンズでは反射がほとんど無く評判も良いです。
あまりにも透明なので現場で落とした際、異物混入のリスクには注意したいです。
もともと保護めがねの中では非常に軽かったので、あともし金属探知機で拾えるものでしたらパーフェクトになります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする