曜日別特売

サクションストレーナ MSNタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
接続口径(Rc)2 1/2
ろ過精度(メッシュ)250メッシュ(60μ)
内容量1個注文コード22929305品番MSN-20-250M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ステンレス星型金網タイプ。

接続口径(Rc)2 1/2最大流量(L/min)500ろ過精度(メッシュ)250メッシュ(60μ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする