HB-2141 メイドインジャパン ステンレス製ろ過フィルター付オイルポット パール金属 22930452 HB-2141 メイドインジャパン ステンレス製ろ過フィルター付オイルポット パール金属 22930452 HB-2141 メイドインジャパン ステンレス製ろ過フィルター付オイルポット パール金属 22930452

メイドインジャパン ステンレス製ろ過フィルター付オイルポット

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22930452 品番HB-2141
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

酸化物の吸着・除去効果を備えたフィルター。
活性炭ろ過フィルターカートリッジできれいな油を繰り返し使える。

容量(L)0.7 材質本体・こし器:ステンレス鋼(18-8)、こし紙押さえリング:ステンレス鋼、蓋・注ぎ口リング:ナイロン(耐熱温度180度)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ろ過フィルターカップ:不繊布、ろ過材:パルプ・活性炭・PET・MgO(メチルグリオオキゲール)・SIO2(二酸化ケイ素)、こし紙:パルプ100% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×135×215

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22930452
2022-08-16
用途:
鉄のスライパンのシーズニング
建設業・工事業

口から垂れた油が缶に戻るディテールは秀逸です。
活性炭フィルターを通すとろ過にすごく時間が掛かりますが、シーズニングに使う油の量でしたら問題ありません。天ぷら油をろ過しようと思ったら数時間空けて何度か入れないといけなくなりそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
22930468
2022-02-23
用途:
揚げ物後の揚げ油の保存
その他業種

室温が10度を切ると油の粘度でろ過が遅くなり1時間で50cc程度しかろ過できなくなります。使い物になりません。

2人が参考にしています
対象商品:
22930452
2020-12-01
用途:
フライや天ぷら時
その他業種

今まで、フライや天ぷらが好きでしたが、その都度、揚げた後の油を固めて処分していました。しかし、2人世帯で油の汚れもほとんどないのに処分することが勿体無くて、好きな揚げ物をする回数はあまりありませんでした。
そこで、モノタロウでこのパール金属の日本製濾過フィルター付きオイルポットを見つけて購入、今はこのポットを使用しているので揚げ物の回数が増え、本当に満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする